※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 塩ビ管用副管90度支管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53129099
品番
VS
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
下水道用支管です。
呼び径
150×100
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法A(mm)
260
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
114
寸法B(mm)
4.8
寸法Z(mm)
120
寸法R(mm)
82.5
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材