※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 ヒューム管用90度自在支管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53129239
品番
90SHRF
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
下水道用自在支管です。
呼び径
200×100
用途
下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法A(mm)
230
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
50
寸法B(mm)
22
寸法l(mm)
75
寸法Z(mm)
63
寸法d1(mm)
116
寸法R(mm)
127
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材