曜日別特売
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537

 

MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537
MS08-SM-T0-B タイトフィット マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィス 53129537

マッスルスーツEvery タイトフィット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズS-M
内容量1台注文コード53129537品番MS08-SM-T0-B タイトフィット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥149,600
販売価格(税別)
136,000

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。

用途
介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]サイズS-Mタイプタイトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50適応身長(cm)150~165本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)805×465×170駆動源圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする