曜日別特売
#851w 住宅気密用PE片面テープ リンレイテープ 53130386

住宅気密用PE片面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
白(半透明)
内容量1巻注文コード53130386品番#851w
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。

用途
気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
白(半透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20主な用途固定・仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久・防水・気密
注意
※この製品は養生用に開発された製品です。用途以外には使用しないで下さい。
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前に必ずお確かめ下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53130386
2022-05-12
用途: 家で使用
卸売・小売業

防水なので浴室の入り口に貼りました、木の床が傷みにくくてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする