※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 プラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
53130437
品番
UP16
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
プラグ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
4.2
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法B(mm)
46
寸法P1(Φmm)
17
寸法P2(Φmm)
8
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法E(mm)
24.1
適合管継手D(Φmm)
16