ダブルマジックIII合皮 (片足)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)25〜25.5 サイズ3L 注文コード53130779 品番1316
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

大きく開くので足入れしやすい。
足あたりのより良いソフトな履き心地。
シンプルなデザインなので冠婚葬祭にも。
長さ調整付きベルト
+2cmの延長でも不足される方は、別売りの延長ベルトもございます。
軽量化とクッション性を高めた靴底。

サイズ(cm)25〜25.5 標準質量(g/片足)約215(L) 材質合成皮革、内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム サイズ3L 機能カップインソール(アーチサポート付き)・抗菌/防臭・パーツオーダー・片足販売・サイズ違い購入OK 足幅3E 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする