※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 レデューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径D1(Φmm)10 注文コード53130814 品番UR12-10
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ外径D1など3種類から選べます 他の種類を見る

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形式レデュ-サ(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)9.6 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 寸法B(mm)50 寸法C(mm)20.2 チューブ外径D1(Φmm)10 有効断面積(mm2)31.5 寸法X(mm)16.8 使用真空圧力(kPa)-100 寸法E(mm)28.8 寸法P(Φmm)17.5 適合管継手D2(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする