※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 レデューサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径D1(Φmm)
6
注文コード
53130823
品番
UR12-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
チューブ外径D1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
レデュ-サ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
6
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法B(mm)
48.8
寸法C(mm)
17
チューブ外径D1(Φmm)
6
有効断面積(mm
2
)
10.5
寸法X(mm)
11.8
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法E(mm)
33.5
寸法P(Φmm)
14.5
適合管継手D2(Φmm)
12