角型 HAN インサート FEM 40WAY クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53131148 品番9210403101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト数:41 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10A アズワン品番65-1402-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする