SUTTO IN -スットイン- (片足)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)26〜26.5 サイズ4L ブラウン 注文コード53131199 品番1133
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

しゃがまずにすっとINできる。
女性用・男性用に特化したデザイン。
さりげなくオシャレに、インソールカラーまでこだわりのデザイン。
甲部クッション内蔵で足にフィット。
履きやすいのに脱げにくい設計。
とにかく「ラク」にこだわるあなたへ、足入れシンプル。

ブラウン サイズ(cm)26〜26.5 標準質量(g/片足)約215(3L) 材質表:ポリエステル100%、内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 サイズ4L 機能撥水加工・手洗い可能・カップインソール・インソール中底のみ抗菌/防臭加工・片方販売・左右サイズ違いOK 左右区別 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする