角型 HAN インサート メス 7 ポジション クリンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53131218 品番9210073131
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様製品群:Heavy-Duty Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:レセプタクル コンタクト数:7 コンタクト 種別:ピン 列数:3 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1665-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする