689ZZ ミニチュアベアリング KMT 53132093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアベアリング

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)17
幅B(mm)5
内容量1個注文コード53132093品番689ZZ
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
内径d(Φmm)9外径D(Φmm)17幅B(mm)5材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302質量(g)4.43基本動定格荷重Cr(N)1330基本静定格荷重Cor(N)665rs(min)0.2ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53131795
2025-10-29
用途: インパクトドライバーの補修
建設業・工事業

ローターの部分に使用しました。価格は、安いですが十分使えます。別の本体が、故障しましたら、また、モノタロウさんから購入したいとおもいます。

2025-06-10
用途: エアーベルトサンダーの修理

エアーベルトサンダーの先端のプーリーに、このサイズのベアリングが2個使われていました。古いベアリングを取り外し、新しいベアリングを圧入して無事に再び使えるようになりました。価格も安く大変助かりました。

対象商品 : 53131829
2023-12-26
用途: リールのメンテナンスに
サービス業

NTNやミネベアに比べると、、、
価格ナリの性能だろうとは思います。

対象商品 : 53131847
2023-05-31
用途: 模型
電気・ガス・熱供給・水道業

スムーズな回転で、とても精巧な作りで満足しました。

対象商品 : 53132014
2022-04-06
用途: 工具修理に購入
えにせる

電気工具修理にて、こうしたミニチュアベアリングは、ホームセンターでもなかなか手に入らず助かります。商品的には全く問題ありませんでした。

対象商品 : 53131768
2021-05-06
用途: 天体写真用赤道儀自作

ベアリングの寸法についての情報がしっかりしているので、安心して注文ができました。少ない個数の注文ですが、丁寧確実な梱包と迅速な配送でいつも助かっています。

対象商品 : 53132084
2021-08-04
用途: 農作業
製造業

農作業用キャリーの車輪に使用。使用上問題なしで使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする