※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
クイック継手ミニ カートリッジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
チューブ外径D(Φmm)
3
3
4
寸法A(mm)
3
3
3.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
53132327
品番
TSK3-M6M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
カ-トリッジ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
質量(g)
2.7
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ウレタンチューブ
タイプ
ミニタイプの場合
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10.9
有効断面積(mm
2
)
2.9
寸法L(mm)
11
対辺H(mm)
2
寸法X(mm)
9.8
寸法Y(mm)
7.8
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
3
寸法M
M6×0.75
寸法P(Φmm)
8