KMT
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
45
20
25
30
35
40
45
50
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132425
品番
UCF209
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
45
形状
角フランジ形
材質
軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
質量(kg)
2.4
取付ボルト
M14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方