KMT
ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
50
17
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132608
品番
UCP210
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形
材質
軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
質量(kg)
2.9
取付ボルト
M16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方