曜日別特売
6000-2RS 深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT 53132617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 2RS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
内容量1個注文コード53132617品番6000-2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(g)18基本動定格荷重Cr(N)4750基本静定格荷重Cor(N)1960rs(min)0.3ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする