※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6200番台 2RS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
30
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
幅B(mm)
9
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132626
品番
6200-2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
32
基本動定格荷重Cr(N)
5100
基本静定格荷重Cor(N)
2390
rs(min)
0.6
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方