曜日別特売
UP3M クイック継手ミニ プラグ コガネイ 53132634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手ミニ プラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合管継手D(Φmm)3
内容量1袋(10個)注文コード53132634品番UP3M
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形式プラグ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60質量(g)0.2最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブウレタンチューブタイプミニタイプの場合寸法B(mm)22寸法P1(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100寸法E(mm)11.8適合管継手D(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする