曜日別特売
6800-2RS 深溝玉軸受 6800番台 2RS KMT 53132644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6800番台 2RS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)19
幅B(mm)5
内容量1個注文コード53132644品番6800-2RS
参考基準価格(税別)¥287販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)19幅B(mm)5軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(g)5基本動定格荷重Cr(N)1590基本静定格荷重Cor(N)760rs(min)0.3ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする