※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6300番台 2RS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
12
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
37
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
幅B(mm)
12
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132687
品番
6301-2RS
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
12
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
60
基本動定格荷重Cr(N)
9700
基本静定格荷重Cor(N)
4200
rs(min)
1
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方