※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6000番台 2RS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
17
10
12
15
17
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
35
26
28
32
35
42
47
55
62
68
80
幅B(mm)
10
8
9
10
12
13
14
15
16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132766
品番
6003-2RS
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
39
基本動定格荷重Cr(N)
6800
基本静定格荷重Cor(N)
3350
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方