曜日別特売
6205-2RS 深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT 53132879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 2RS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
内容量1個注文コード53132879品番6205-2RS
参考基準価格(税別)¥312販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(g)128基本動定格荷重Cr(N)14800基本静定格荷重Cor(N)7850rs(min)1ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする