曜日別特売
6207-2RS 深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT 53132976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 2RS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
内容量1個注文コード53132976品番6207-2RS
参考基準価格(税別)¥541販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(g)284基本動定格荷重Cr(N)27000基本静定格荷重Cor(N)15300rs(min)1.1ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする