曜日別特売
6807-2RS 深溝玉軸受 6800番台 2RS KMT 53132994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6800番台 2RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)47
幅B(mm)7
内容量1個注文コード53132994品番6807-2RS
参考基準価格(税別)¥593販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)47幅B(mm)7軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(g)27基本動定格荷重Cr(N)4310基本静定格荷重Cor(N)3610rs(min)0.3ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする