※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6900番台 2RS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
35
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
55
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
幅B(mm)
10
6
7
9
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133003
品番
6907-2RS
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
10
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
75
基本動定格荷重Cr(N)
10370
基本静定格荷重Cor(N)
7180
rs(min)
0.6
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方