※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6200番台 2RS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
80
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
幅B(mm)
18
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133028
品番
6208-2RS
参考基準価格(税別)
¥724
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
18
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
366
基本動定格荷重Cr(N)
32500
基本静定格荷重Cor(N)
19000
rs(min)
1.1
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方