※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6800番台 2RS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
50
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
65
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
65
幅B(mm)
7
5
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133143
品番
6810-2RS
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
65
幅B(mm)
7
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
50
基本動定格荷重Cr(N)
5500
基本静定格荷重Cor(N)
5270
rs(min)
0.6
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方