曜日別特売
6900ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT 53133414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6900番台 ZZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)22
幅B(mm)6
内容量1個注文コード53133414品番6900ZZ
参考基準価格(税別)¥221販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)22幅B(mm)6軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(kg)0.009質量(g)9基本動定格荷重Cr(N)2690基本静定格荷重Cor(N)1270rs(min)0.3ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする