※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
25
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
62
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
幅B(mm)
17
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133649
品番
6305ZZ
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(kg)
0.235
質量(g)
232
基本動定格荷重Cr(N)
23400
基本静定格荷重Cor(N)
11600
rs(min)
1.1
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方