6310ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMT 53133895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
内容量1個注文コード53133895品番6310ZZ
参考基準価格(税別)¥1,719販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)110幅B(mm)27軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)質量(kg)1.06質量(g)1060基本動定格荷重Cr(N)62000基本静定格荷重Cor(N)38500rs(min)2ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする