※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15
10
12
15
17
外径D(Φmm)
32
26
28
32
35
幅B(mm)
9
8
9
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133965
品番
6002ZZC3
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(kg)
0.031
質量(g)
32
基本動定格荷重Cr(N)
5600
基本静定格荷重Cor(N)
2840
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方