TCL6-4M コネクタ ミニエルボ コガネイ 53134278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ ミニエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径D1(Φmm)6
適合チューブ外径D2(Φmm)4
内容量1個注文コード53134278品番TCL6-4M
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898
形状ミニエルボ質量(g)9.6寸法H(mm)20.6有効断面積(mm2)4.2寸法L1(mm)22寸法F(mm)11.8寸法L2(mm)12寸法B2(mm)11.5寸法J(mm)10寸法B1(mm)34.1寸法C1(mm)11.6寸法C2(mm)11寸法B3(mm)22.6適合チューブ外径D1(Φmm)6適合チューブ外径D2(Φmm)4寸法P1(Φmm)9.8寸法P2(Φmm)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする