※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サプライジョイント ブッシュA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53134743 品番 SBA18-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。

形式ブッシュA 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(g)29 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじM18×1 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ サイズR3/8(支管口) 寸法B(mm)25 有効断面積(mm2)56.1 寸法L(mm)18.7 対辺H(mm)22 使用真空圧力(kPa)-100 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする