※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ブッシュA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134768
品番
SBA8-01
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブッシュA
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
11
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M8×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
R1/8(支管口)
寸法B(mm)
20
有効断面積(mm
2
)
24.5
寸法L(mm)
16
対辺H(mm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8