曜日別特売
SS6804-2RS ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS KMT 53134893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)32
幅B(mm)7
内容量1個注文コード53134893品番SS6804-2RS
参考基準価格(税別)¥763販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)32幅B(mm)7軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)質量(g)17基本動定格荷重Cr(N)2784基本静定格荷重Cor(N)1792rs(min)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする