※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
12
15
17
20
25
外径D(Φmm)
30
30
32
35
40
47
52
幅B(mm)
9
9
10
11
12
14
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134988
品番
SS6200ZZ
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
質量(g)
32
基本動定格荷重Cr(N)
4080
基本静定格荷重Cor(N)
1912
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方