曜日別特売
SS6302ZZ ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMT 53135094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ

商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)42
幅B(mm)13
内容量1個注文コード53135094品番SS6302ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥897販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)42幅B(mm)13軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)質量(g)82基本動定格荷重Cr(N)9120基本静定格荷重Cor(N)4320rs(min)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする