SS6203ZZ ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMT 53135137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)40
幅B(mm)12
内容量1個注文コード53135137品番SS6203ZZ
参考基準価格(税別)¥701販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)40幅B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)質量(g)65基本動定格荷重Cr(N)7640基本静定格荷重Cor(N)3840rs(min)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする