※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
外径D(Φmm)
47
30
32
35
40
47
52
幅B(mm)
14
9
10
11
12
14
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135189
品番
SS6204ZZ
参考基準価格(税別)
¥938
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
質量(g)
106
基本動定格荷重Cr(N)
10240
基本静定格荷重Cor(N)
5280
rs(min)
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方