曜日別特売
CU-608 コンパクトユニット(スチール) KMT 53135408

コンパクトユニット(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)8
質量(kg)0.02
内容量1個注文コード53135408品番CU-608
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
軸径(Φmm)8質量(kg)0.02使用軸受608ZZ材質軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする