KMT
コンパクトユニット(スチール)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
15
8
10
12
15
質量(kg)
0.04
0.02
0.03
0.04
0.06
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135444
品番
CU-6002
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
15
質量(kg)
0.04
使用軸受
6002ZZ
材質
軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方