曜日別特売
JDB-142012 オイルレスベアリング KMT 53135794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスベアリング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)14
外径D(Φmm)20
長さL(mm)12
内容量1個注文コード53135794品番JDB-142012
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
内径d(Φmm)14外径D(Φmm)20質量(g)12長さL(mm)12材質CAC304(相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53135828
2023-06-15
用途: スペーサー替わりに
製造業

ちょうどよいスペーサーが無かったため、こちらで代用しました。肉厚で強度十分です。
スペーサーでサイズに困ったらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする