曜日別特売
16282-2SG-315 産業用 円形 プラグ 2POS ケーブル SWITCHCRAFT 53135804

産業用 円形 プラグ 2POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53135804品番16282-2SG-315
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様製品群:MICRO-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1640-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする