※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
オイルレスベアリング
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
16
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
22
10
12
14
18
19
20
21
22
24
28
30
33
35
38
40
44
50
60
長さL(mm)
10
8
10
12
15
20
16
19
25
30
35
40
50
60
70
80
全145種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135943
品番
JDB-162210
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
16
外径D(Φmm)
22
質量(g)
11
長さL(mm)
10
材質
CAC304(相当)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方