AZH-100-P1 耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン 53136057

耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック注文コード53136057品番AZH-100-P1
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,237
販売価格(税別)
9,306

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。
用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等
エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。

仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする