ニチバン
ニチバンの クラフトテープ
クラフトテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50m)
注文コード
53137298
品番
KF37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
段ボール箱、発泡スチロールの封かんに
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
種類
ラミネートタイプ
幅(mm)
50
質量(g)
334