ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの ラベルシール
ニチバンの パンチラベル
マイタックラベル パンチラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(8シート)
注文コード
53137307
品番
ML-251
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に/丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張らない/透明で貼っても目立たず、上から字が書ける
用途
パンチ穴の補強・補修に !
幅(mm)
95
色
透明
高さ(mm)
150
質量(g)
12
奥行(mm)
1
内径(Φmm)
6
基材
ポリエステルフィルム
外径(Φmm)
14.5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリエステルフィルム