HO-708 象印ミズノステンレスクールボトル HOシリーズ ユニット 53138078

象印ミズノステンレスクールボトル HOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様保温保冷兼用、スポーツドリンク対応、ミズノシリーズ商品 保冷効力:8℃以下(6時間) 保温効力:71℃以上(6時間) 夏場の水分補給用に、熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:本体:ステンレス鋼・PP・AAS・POM・シリコン 色:ブルー 容量(L):0.48 幅(mm):65 高さ(mm):220 奥行(mm):70 コード番号:353-3852注文コード53138078品番HO-708
参考基準価格(税別)¥8,061販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フッ素コートでスポーツドリンクにも最適です。
冷たい飲み物を入れても結露しにくいので、バッグに入れても安心です。
汚れがたまりがちな「せん」を分解して洗えるので、いつでも清潔さを保てます。
空気の抜け穴を塞がない構造で、飲み物がスムーズに出やすく、ごくごく飲めます。

仕様保温保冷兼用、スポーツドリンク対応、ミズノシリーズ商品 保冷効力:8℃以下(6時間) 保温効力:71℃以上(6時間) 夏場の水分補給用に、熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:本体:ステンレス鋼・PP・AAS・POM・シリコン 色:ブルー 容量(L):0.48 幅(mm):65 高さ(mm):220 奥行(mm):70 コード番号:353-3852アズワン品番65-3360-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする