HO-709 象印ミズノステンレスクールボトル HOシリーズ ユニット 53138087

象印ミズノステンレスクールボトル HOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様保冷専用、スポーツドリンク対応、ミズノシリーズ商品 ボトル本体寸法(mm):85×85×275H ポーチ込寸法(mm):100×100×280H ボトル本体重量(g):360 ポーチ込重量(g):500 保冷効力:7℃以下(6時間) 夏場の水分補給用に、熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:本体:ステンレス鋼・PP・AAS・POM、シリコンポーチ:ポリエステル 色:ブルー 容量(L):1.0 幅(mm):100 高さ(mm):280 奥行(mm):100 コード番号:353-3874注文コード53138087品番HO-709
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フッ素コートでスポーツドリンクにも最適です。
冷たい飲み物を入れても結露しにくいので、バッグに入れても安心です。
汚れがたまりがちな「せん」を分解して洗えるので、いつでも清潔さを保てます。
空気の抜け穴を塞がない構造で、飲み物がスムーズに出やすく、ごくごく飲めます。
5mm厚の衝撃吸収素材EVAポーチ付きです

仕様保冷専用、スポーツドリンク対応、ミズノシリーズ商品 ボトル本体寸法(mm):85×85×275H ポーチ込寸法(mm):100×100×280H ボトル本体重量(g):360 ポーチ込重量(g):500 保冷効力:7℃以下(6時間) 夏場の水分補給用に、熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:本体:ステンレス鋼・PP・AAS・POM、シリコンポーチ:ポリエステル 色:ブルー 容量(L):1.0 幅(mm):100 高さ(mm):280 奥行(mm):100 コード番号:353-3874アズワン品番65-3360-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする