マット水彩単色ポリチューブ入り

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12mL) 注文コード 53138883 品番 MWP-P#24
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

のびがよく、混色、重色が簡単。

幅(mm)40 高さ(mm)135 奥行(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53138978
2022-05-03
用途:
絵画教室
にじのやびじゅつ 様 (サービス業)

学用絵の具の部類の中でもチューブが固まり難く小さい子でも使いやすいと思う。のび、混ぜやすさも良いので何度も買ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする